Bussola IMPACT con attacco esagonale da 1 pollice

Codice art.: 653010
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

Norma:

DIN 3129

Materiale:

Acciaio al cromo molibdeno, superficie fosfatata al manganese.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello