{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 13 mm | |
Lunghezza complessiva | 320 mm | |
Lunghezza lama | 200 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola esagonale | |
Impugnatura sagomata | ergonomica, diritta | |
Materiale lama | Acciaio speciale al cromo-vanadio | |
Materiale impugnatura | bicomponente Santoprene® | |
Superficie lama | nichelata e cromata | |
Lama e impugnatura allentabili | no | |
Con prolunghe | no | |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo | 622150 13 |