Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga con testa sferoidale

Codice art.: 643439
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
7 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Descrizione

Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

Uso:

Per avvitare con angolazione fino a 25°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco.