Tagliatubi con 3 rotelle per tubi in acciaio

Codice art.: 815101
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
1 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in acciaio di grande qualità, forgiato; mandrino resistente all’usura con impugnatura in plastica. Rotella per tubi di acciaio realizzata in acciaio di grande qualità e temprata per garantire una lunga durata dell’utensile. Rulli di guida in acciaio speciale, cromati.

Uso:

Per il taglio ad angolo retto pulito e preciso di tubi.
Questo tagliatubi consente di lavorare su tubi già posati. Dato che si lavora come con un cricchetto, è sufficiente un campo di azione di 120°.