Tagliatubi con 1 rotelle Per tubi in acciaio

Codice art.: 815030
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
5 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in acciaio di grande qualità, forgiato; mandrino resistente all’usura con impugnatura in plastica. Rotella per tubi di acciaio realizzata in acciaio di grande qualità e temprata per garantire una lunga durata dell’utensile. Rulli di guida in acciaio speciale, cromati.

Uso:

Per il taglio ad angolo retto pulito e preciso di tubi.
Durante il taglio la bava esterna viene automaticamente piegata. Dopo il taglio è possibile tagliare immediatamente la filettatura.