Chiave regolabile Joker 6004, autoregolante, isolato a norme VDE

Codice art.: 813750
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Materiale: Acciaio al cromo-molibdeno

Descrizione

Esecuzione:

  • Superfici di presa parallele e lisce.
  • Nuovo sistema di autoregolazione continua mediante semplice applicazione su viti a testa esagonale e dadi.
  • Avvitamento rapido e completo senza togliere la chiave grazie alla funzione cricchetto meccanico.
  • Il meccanismo a leva durante la presa impedisce lo scivolamento ed eventuali danneggiamenti.
  • Angolo di oscillazione di ritorno particolarmente ridotto (solo 30°) grazie all’inserimento nei prismi con apertura angolare presenti nella bocca.

Utensile testato singolarmente a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. La sicurezza è aumentata dalla presenza di una protezione antiscivolo all’estremità anteriore dell’impugnatura. Protezione aggiuntiva grazie alla funzione di scorrimento per l’apertura sicura e senza contatto delle ganasce non isolate.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.