Mandrino per utensili con codolo CM con penna di trascinamento, Forma AD SK 40 corto

Codice art.: 301165
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 12000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 8

Descrizione

Esecuzione:

  • Rettificati all’interno e all’esterno.
  • Con foro per chip Balluff/RFID.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.