Esecuzione:
Coni interni ed esterni rettificati; per una maggiore silenziosità, tutti i codoli con tornitura dura. Inclusi foro Balluffchip/RFID e ghiera di serraggio ad alte prestazioni fino a 25000 min-1.
Vantaggi:
- Concentricità radiale di 3 µm con 2 µm della pinza di serraggio, di 6 µm con 5 µm della pinza di serraggio.
- Forze di tenuta elevatissime (fino a un fattore 2 rispetto ai mandrini ER standard).
- Smorzamento delle vibrazioni grazie alla ghiera di serraggio in 2 pezzi (Dim. 11M e 16M, 1 pezzo).
Uso:
Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 − Forme A e B.
Fornitura:
Con ghiera di serraggio di precisione.
Accessori speciali:
Nota:
- Serra solo ⌀ nominale fino a ⌀ codolo, tolleranza h 10.
- Ghiera di serraggio non in combinazione con anello di tenuta.
- Da utilizzare con le pinze di serraggio Fahrion.
- Rimozione necessaria dell’anello di design blu nelle pinze ER Fahrion HP-2μm.