Paio di guanti protettivi per saldatori

Codice art.: 094101
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  13.80
  • da 6
    da CHF  11.50
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
67 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

GARANT – Guanti per saldatura in pelle caprina pieno fiore con il tipico design GARANT. Lavorazione di alta qualità e forma anatomica per la massima sensibilità tattile in modo da gestire gli anodi durante il processo di saldatura e garantire al tempo stesso una protezione ottimale. Lato interno del polsino in lino per offrire un elevato livello di indossabilità e assorbimento del sudore. Ideale per processi di saldatura WIG.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.