Calzatura bassa, blu navy CP 4300 SF ESD, S3 NB

Codice art.: 092482
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica della suola: Suola con tecnologia Rebound

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza moderna della serie Competition con ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO® e tecnologia VARIO Multiflex® per un comfort particolarmente elevato.
  • Tomaia in tessuto senza cuciture con stampa ad alta frequenza.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Suola esterna in TPU, Competition ESD, nero.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

CP 4300 SF con protezione antiperforazione.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092483.
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello