Bilancia con piattaforma di pesata, modello EOC

Codice art.: 479606
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C

Descrizione

Esecuzione:

  • Robusta bilancia in acciaio legato con piattaforma di pesata utilizzabile per pesare pacchi, come bilancia industriale e contapezzi.
  • Bilancia a doppio campo di azione con commutazione automatica della lettura (lettura più precisa nella metà inferiore del campo di azione della bilancia).
  • Unità di visualizzazione (cifre di 24 mm), installabile a distanza dalla piattaforma mediante il cavo flessibile.
  • Elevata mobilità grazie all’alimentazione opzionale a batteria e alla struttura compatta.
  • Un segnale ottico e acustico supporta il posizionamento, il dosaggio o la selezione entro il range di tolleranza.
  • Determinazione della percentuale: Permette di impostare la pesata a un valore predefinito (100%) e di stabilirne l’eventuale scostamento.
  • Contapezzi: Rilevamento rapido di grandi quantità grazie alla semplice funzione di conteggio. quantità di riferimento selezionabile 5, 10, 25, 50 pezzi.
  • Programma di regolazione CAL: Per l’autotaratura (peso campione necessario, su richiesta).

Fornitura:

Incluso adattatore di rete, base comprensiva di supporto a parete e calotta protettiva.
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
    Campo massimo di pesatura (kg) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello