Esecuzione:
Il primo filetto affilato (a partire da 1 mm di passo) rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura del filetto stesso.
Esecuzione a norma DIN 2279− 2299.
Calibro passa/non passa separati (DIN 2240, Parte 2, forma GE).
Uso:
Per filettatura metrica fine ISO, destra, DIN 13.
Norma:
Tolleranze e dimensioni a norma DIN ISO 1502.
Nota:
Calibri per filettature fini con altri passi, filetti Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF e NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.