Calibro a tampone piatto P9

Codice art.: 484402
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Calibri a tampone per controllo di scanalature e chiavette su alberi, dotati di lati passa/non passa. Lato passa con sovrametallo di usura a norma DIN 7164. Corpo del calibro in acciaio temprato.
Calibri a tampone piatto con classe di tolleranza P9.

Uso:

Per controllare gli accoppiamenti tra piani paralleli, per es. di scanalature o chiavette.

Norma:

Tolleranze e dimensioni a norma DIN EN ISO 1938-1 e DIN 7164.
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
    Dim. nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello