Esecuzione:
Calibro a corsoio digitale IP67 con uscita dati. Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con altezza cifre 11,5 mm. Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 20 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti.
Corpo in bicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene. Il calibro a corsoio è insensibile ad acqua, lubrorefrigerante, olio e polvere, anche con cavo per la trasmissione dei dati. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Con preset (preimpostazione della misura).
Fornitura:
Inclusa batteria n. art.
081560 Dim. CR2032.
3× calibri a corsoio n. art.
412690 Dim 150
Accessori speciali:
Cavo per la trasmissione dati art.
498948, interfaccia tastiera art.
498963.
Ricambi:
Cappuccio di protezione dell’uscita dati n. art.
412237 Dim. D, supporto batteria n. art.
412237 Dim. B.