Set di calibri a corsoio digitali, con asta di profondità angolare, campo di misura 150 mm IP54 con uscita dati

Codice art.: 412681
Sconto
da  373.50 CHF
Prezzo valido fino al 31 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio digitale IP54 con uscita dati. Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 11,5 mm. Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 20 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti. Con preset (preimpostazione della misura). Alloggiamento ergonomico con componenti in Haptoprene® per una comoda impugnatura. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Vantaggi:

  • Alloggiamento ergonomico con componenti in Santoprene® per una comoda impugnatura.
  • Lunga durata della batteria.
  • Display LCD nitido e di grandi dimensioni con altezza cifre 11,5 mm.
  • Design nuovo e moderno.

Fornitura:

Inclusa batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n art. 498948, interfaccia tastiera n. art. 498963

Ricambi:

Cappuccio di protezione dell’uscita dati n. art. 412237 Dim. D, supporto batteria n. art. 412237 Dim. B.