{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 10 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 1 mm | |
Errore ammesso fe | 15 µm | |
Errore ammesso totale ftotale | 17 µm | |
Forza di misura | 0,7 N - 1,5 N | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 432130 10/58 | |
Codice del produttore | 01410610 |