Avvitatore a impulsi elettrici

Codice art.: 070236
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvitatori elettrici PRO della serie S8 comprendono un’ampia gamma di modelli che offrono velocità e precisione elevate. L’avvitatore ergonomico S8 offre una soluzione plug and play per lavori di montaggio e avvitature in serie con coppie ridotte. La serie S8 è stata progettata per migliorare qualità ed efficienza.
  • Con limitatore di coppia
  • Momenti torcenti regolabili
  • Semplicità di utilizzo
  • Con portalame a cambio rapido per lame E 6,3

Nota:

Il relativo adattatore Power è disponibile al n. art. 070235 Dim. ADAPTER. Per le lame adatte vedi n. art. 674205 e segg.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello