{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Angolo di apertura sportello | 225 grado | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 800 mm | |
Profondità | 550 mm | |
cad. Armadietto altezza utile | 1.840 mm | |
cad. Armadietto per abiti altezza utile | 1.430 mm | |
cad. Armadietto per abiti larghezza utile | 340 mm | |
cad. Armadietto per abiti profondità utile | 500 mm | |
cad. Ripiano caschi altezza utile | 370 mm | |
cad. Ripiano caschi larghezza utile | 340 mm | |
cad. Ripiano caschi profondità utile | 500 mm | |
Numero di armadietti | 2 | |
Numero di ripiani fissi | 1 | |
Numero di appendiabiti | 1 | |
Per casco integrale | si | |
Frontalini armadio | Porta battente in lamiera | |
Esecuzione struttura portante | Zoccoli | |
Pannello di copertura obliquo | no | |
Fessura di aerazione parete posteriore | si | |
Fessura di aerazione sportello | no | |
Zoccolo amovibile | no | |
Possibilità di verniciatura speciale | sì | |
Peso | 85,3 kg | |
Esecuzione serratura | Serratura a cilindro | |
Norma | DIN 4547 | |
Tipo di prodotto | Armadio guardaroba |
Codice articolo | 958770 2 |