Cartuccia Medium per scanalatura frontale sinistra

Codice art.: 274022
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Per inserti n. art. 275000275015.

Uso:

In combinazione con il portautensili n. art. 274002 o in alternativa con l’adattatore n. art. 274001 e il supporto base adatto alle lame di troncatura.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili). La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D2 = ⌀ massimo per il 1° intaglio di cava.