Nastro per sega in metallo duro rivestito HM titanio SET Larghezza×Spessore 41×1,3 mm

Codice art.: 174163
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

HM titanio RÖNTGEN:
nastro sega non stradato con denti in metallo duro saldo-brasati rivestiti e forme dei denti rettificate. (Durezza ca. 1600HV). Elevate prestazioni di truciolatura.
Nastro sega stradato in metallo duro rivestito con un angolo di spoglia positivo di 11°. Particolarmente indicato per segare materiali con tensionatura fino a una resistenza di circa 1600 N/mm2 (< 50 HRC). Il particolare tipo di stradatura impedisce il bloccaggio del nastro con sezioni del materiale elevate. Un vantaggio, più in generale, anche nel caso di segatrici a nastro obsolete.

Nota:

Nella richiesta indicare la segatrice a nastro (produttore e modello), dimensioni del nastro, materiale e sezione del materiale.
Macchine per officina universali di piccole dimensioni (seghe a nastro con telaio oscillante e larghezza nastro 27×0,9 mm) non sono di norma concepite per l'impiego di nastri rivestiti in HM.
Per eventuali domande tecniche potete rivolgervi ai nostri tecnici. Per ulteriori informazioni vedere anche il Manuale di truciolatura GARANT n. art. 110020.
Prezzo unitario = prezzo per metro lineare × lunghezza del nastro inclusa saldatura.
Tempo di consegna: ca. 3 settimane.
Dati necessari per l’ordine:
numero articolo e dimensione (denti per pollice) × lunghezza desiderata (mm).
Esempio:  5 pz. n. art. 174113 Dim. 2/3×4640 mm.