Esecuzione:
bi-alfa-Master: nastro per seghe bimetallico ad alte prestazioni con punte dei denti in acciaio superrapido (HSS) M42. Con affilatura speciale in corrispondenza dello sgrossatore (differenza di altezza dei denti) per una migliore linea di taglio. Ideale per il materiale pieno (a partire da 50 mm) di tutti i tipi di acciai altamente legati più comuni, fino a una durezza di <45 HRC.
Nota:
Per eventuali domande tecniche potete rivolgervi ai nostri tecnici applicativi. Ulteriori informazioni sono disponibili nel
manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020 oppure a
lla pagina di RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Prezzo unitario = prezzo per metro lineare × lunghezza del nastro inclusa saldatura.
Dati necessari per l’ordine: lunghezza×larghezza×spessore (mm) dentatura.
Esempio: 10 pezzi n. art.
174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
Utilizzare la dentatura combinata 3/4 0° e 4/6 0° soltanto per tubi e profilati!