Esecuzione:
Master Supreme: Punte dei denti in acciaio superrapido (HSS) M51, con una maggiore resistenza all’usura termica e meccanica. Lo sgrossatore rettificato migliora la linea e il comportamento di taglio, in particolare se utilizzato su grandi sezioni di materiale, mentre lo svergolamento estremamente largo impedisce il bloccaggio in materiali con tensione residua (ad es. pezzi fucinati). Ideale per l’asportazione truciolo di acciai altamente legati.
Nota:
Per eventuali domande tecniche potete rivolgervi ai nostri tecnici applicativi. Ulteriori informazioni sono disponibili nel
manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020 oppure a
lla pagina di RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Prezzo unitario = prezzo per metro lineare × lunghezza del nastro inclusa saldatura.
Dati necessari per l’ordine: lunghezza×larghezza×spessore (mm) dentatura.
Esempio: 10 pezzi n. art.
174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
Utilizzare la dentatura combinata 3/4 0° e 4/6 0° soltanto per tubi e profilati!