Esecuzione:
Nastro per sega bimetallico ad alte prestazioni con tagliente M42 resistente all’usura e speciale nastro portante flessibile con maggiore capacità di carico del dorso.
Descrizione:
Dentatura combinata, 0° − ridottissimo livello di vibrazioni, per ampio range di sezioni trasversali (per tubi, profilati, materiale pieno fino a max. 70 mm).
Dentatura combinata 10° − universale per ampio range di sezioni trasversali (per materiale pieno da 50 mm).
3/4 – 10/14 denti per pollice: dentatura combinata 0°
1,4/2H – 5/6H denti per pollice: dentatura combinata 10°
Nota:
Per eventuali domande tecniche potete rivolgervi ai nostri tecnici applicativi. Ulteriori informazioni sono disponibili nel
manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020 oppure a
lla pagina di RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Prezzo unitario = prezzo per metro lineare × lunghezza del nastro inclusa saldatura.
Dati necessari per l’ordine: lunghezza×larghezza×spessore (mm) dentatura.
Esempio: 10 pezzi n. art.
174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
Utilizzare la dentatura combinata 3/4 0° e 4/6 0° soltanto per tubi e profilati!Prodotto più recente per n. art. 173900.