Lama per seghe circolari fine non rivestito

Codice art.: 177055
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS

Descrizione

Esecuzione:

Ottima qualità ed esecuzione precisa a un prezzo conveniente. Superficie trattata a vapore contro l’incollamento di materiale.

Uso:

Su macchine a bassa velocità (ca. 50 giri/min).
Passo dei denti t: (forma del dente).
  • 4 mm (BW) − per profilati e tubi con spessori di 1,0 - 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − per profilati, tubi e materiale pieno medi da 1,5 - 20 mm di spessore parete / sezione.
  • 7 / 8 mm (HZ) − per profilati e materiale pieno a forte spessore fino a circa 50 mm di spessore parete / sezione.
  • 10 - 16 mm (HZ) − per sezioni e materiale pieno extra forte oltre i 50 mm.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 177050.
  • Per gli acciai inossidabili (per es. V2A), velocità di taglio e lubrificazione corrette sono fondamentali (si vedano le indicazioni riportate nel manuale di truciolatura n. art. 110020).
  • Le tolleranze ammesse dalla norma DIN 1840 per gli errori di concentricità ed eccentricità vengono ampiamente rispettate, in parte con valori inferiori fino al 50%.
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
    ⌀ × Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello