Esecuzione:
Con
rivestimento DLC sp2 di ultimissima generazione. Per
soddisfare i massimi requisiti di potenza e precisione nella lavorazione delle leghe di alluminio. Le
tolleranze estremamente limitate garantiscono la massima precisione. Rettifica concava doppia dei 2 taglienti.
Angolo di spallamento α=16°.Tolleranze:
- ⌀ Posizione libera: D1 = 0 / -0,01 mm.
Gambo extrastabile in grado di ridurre la tendenza alle vibrazioni.
Nota:
In caso di aumento della sporgenza totale dell’utensile, applicare la riduzione ap!
Valori per:
scanalatura piena: ap = 0,25×D×ap corr.
contornatura: ap = 0,5×D×ap corr.
Per calcolare la velocità di avanzamento vf, usare il numero di giri della macchina effettivamente impiegato (per lo più quello massimo)!
Es.: vf = 18.000 [1/min] × fz [mm/dente] × z