Frese toroidali in PCD con passaggio interno per LR taglio diritto PCD

Codice art.: 209804
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: PCD
  • Norma: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale
  • Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura: 0,2×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare

Descrizione

Esecuzione:

Frese in PCD ad alte prestazioni per massimi requisiti di prestazioni in termini di asportazione truciolo.
Taglio diritto per impiego neutro.
Tolleranza raggio del tagliente R1 = ±0,01 mm.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello