Set di svasatori conici n. art. 150393 con 3 superfici di serraggio, in cassetta 90° AlTiCN

Codice art.: 150394
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Passo dei taglienti dello svasatore: differente
  • Norma: DIN 335 C
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di svasatori conici in cassetta.
Pratici per i lavori di montaggio e per l’officina.

Uso:

Svasatore conico di precisione per la realizzazione di svasature a 90° tonde e precise senza vibrazioni.