{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WOEX 06T304 | |
Descrizione | 34-000 | |
Tipo | BK6115 | |
Modello | GG(G); ST900 | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,15 mm/gir. | |
Tipo di prodotto | Inserto per foratura |
Codice articolo | 236860 34-000 | |
Codice del produttore | W29 34000.046115 |