Adattatori per portautensili Acciaio integrale

Codice art.: 148706
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Con pinza a due griffe per il serraggio di codoli a sezione quadra. Impugnatura a T regolabile con scanalature al centro e su entrambe le estremità per lo scatto della sfera d’arresto. Supporto con rivestimento in acciaio legato. Cricchetto reversibile per uso destro/sinistro o con blocco. Esecuzione in acciaio integrale per carico di coppia elevato. Ganasce fresate e temprate per una elevata tenacia e una durezza ottimale della superficie.
Adattatore con codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 in acciaio integrale, per l’alloggiamento di maschi a filettare più piccoli (M3 - M10).

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.

Nota:

La misura del quadro per altre dimensioni di maschi a filettare e alesatori è riportata nei rispettivi gruppi prodotti.