Esecuzione:
Esecuzione stabile con spirale a destra e codolo a norma DIN 1835-B.
Speciale geometria per impiego universale su macchine con mandrino sincronizzato. Pertanto, la guida del maschio a filettare avviene attraverso il mandrino sincronizzato della macchina. Speciale rivestimento TiAlN per durate ottimali.
Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).
Adduzione interna del lubrorefrigerante per il massimo in termini di durata.
Nota:
Per l’impiego su mandrini sincronizzati, il mandrino di maschiatura a cambio rapido
GARANT n. art. 338100 − 338121 con compensazione assiale minima (MLA) assicura la lavorazione più sicura.