Maschio a macchina GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM Forma C 6HX TiAlN

Codice art.: 136350
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
  • Angolo di filetto: 60
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Forma dell’imbocco: C
  • Angolo dell’elica: 40
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9

Descrizione

Esecuzione:

Potente maschio a filettare specificamente progettato per l’utilizzo su acciai con un’elevata resistenza alla trazione e per materiali difficilmente truciolabili. Esecuzione stabile con filetto guida ottimizzato per evitare l’accumulo di trucioli.
  • Materiale da taglio HSS-E-PM per taglienti molto stabili.
  • Arrotondamento del tagliente ottimizzato.
  • Rivestimento TiAlN per la massima protezione contro l’usura.

Raccomandazioni:

Nei materiali TOOLOX si raccomanda di optare per un ⌀ del preforo maggiore a differenza di quanto indicato nella norma DIN (vedi tabella).

Nota:

Per materiali TOOLOX: non superare la profondità di filettatura massima di 2×D!

Dalla stessa serie Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    MF Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello