Esecuzione:
Potente maschio a filettare specificamente progettato per l’utilizzo su
acciai con un’elevata resistenza alla trazione e per
materiali difficilmente truciolabili. Robusto imbocco corretto, per la stabilità dei processi con elevato carico di taglio
.- Materiale da taglio HSS-E-PM per taglienti molto stabili.
- Arrotondamento del tagliente ottimizzato.
- Rivestimento TiCN per la massima protezione contro l’usura.
Uso:
Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).
Raccomandazioni:
Nei materiali TOOLOX si raccomanda di forare da 0,05 a 0,3 mm in più rispetto al ⌀ del preforo, a differenza di quanto indicato nella norma DIN (vedere tabella).