Maschio a macchina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM TiAlN

Codice art.: 137857
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
  • Angolo di filetto: 60
  • Classe di tolleranza: 2BX
  • Forma dell’imbocco: C
  • Angolo dell’elica: 45
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9

Descrizione

Esecuzione:

Potente maschio a filettare specificamente progettato per l’utilizzo sicuro su acciai inossidabili e resistenti agli acidi nonché su materiali Duplex. La spiralizzazione a 45° delle scanalature per trucioli ne favorisce la formazione, soprattutto negli acciai austenitici duttili al CrNi.
  • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura.
  • Rivestimento multistrato in TiAlN di ultimissima generazione.
  • Geometria parametrizzata delle scanalature per l’evacuazione dei trucioli al fine di garantire una formazione del truciolo e una resistenza alla torsione ottimali.

Uso:

Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME − B1.1.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Master Tap"

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Competenza del filo"
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
    UNC Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello