Avvolgicavo interamente in plastica

Codice art.: 081103
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
5 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo HEDI® sono sinonimo di qualità “made in Germany” e di una lunga durata. I corpi dell’avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L’interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali del tamburo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.
Avvolgicavo HEDI® compatto e di alta qualità, interamente in plastica, con un diametro del tamburo di 250 mm e diverse caratteristiche ergonomiche e di sicurezza.
  • Inclinazione di 7 gradi per una maggiore distanza da terra e un uso confortevole.
  • Supporto e guida per cavi rimovibili per un orientamento ottimale del cablaggio.
  • Possibilità di facile montaggio a parete.