Scaffale a campata lunga, elemento base Profondità 469 mm

Codice art.: 990860
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Spessore inserti: 16
  • Regolazione dell’altezza con passo: 38
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto
  • Gamma colori: RAL 5010, 2004

Descrizione

Esecuzione:

Con pannelli truciolari da 16 mm. Piani d’appoggio regolabili con passo da 38 mm. Montaggio rapido interamente a innesto tramite foro chiave dei profili e senza viti. Carico ripiano max.: fino a 720 kg; carico modulo max.: fino a 3200 kg.

Descrizione:

Ingombro in pianta:
Elemento base: Dimensione nominale = Dimensione esterna mm
Profondità telaio complessiva: dimensione nominale = dimensione esterna mm

Uso:

Stoccaggio di merci ingombranti e voluminose. Possibilità di carico e prelievo da entrambi i lati della merce immagazzinata. Uso e montaggio particolarmente facili.

Verniciatura:

Spalla simile a RAL 5017 blu traffico, correnti simili a RAL 2004 arancio puro, termoverniciati.

Nota:

  • Fornitura solo come elemento base, non come elemento aggiuntivo. All’occorrenza è possibile formare un piano di scaffali collegando saldamente l’un l’altro 2 o più elementi base mediante giunti (in dotazione).
  • L'altezza K del primo ripiano da terra non deve superare i 100 mm. Al carico per campata ammissibile deve essere sottratta la differenza di altezza di questo ripiano.
  • Elementi di fissaggio al pavimento e al muro non compresi nella fornitura.
  • La merce viene fornita smontata per ottimizzare il trasporto. Montaggio escluso.
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
    Altezza / larghezza ripiani (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello