Esecuzione:
Armadio attrezzato 40×20G. Con guide di sicurezza regolabili con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con 4 piedini regolabili a seconda delle esigenze individuali per compensare le irregolarità del pavimento. Portata totale massima per coppia di guide di sicurezza 200 kg, per modulo portautensili 150 kg.
Con saracinesca in profili di alluminio anodizzati in colorazioni fisse.
Fornitura:
Armadio con guide di sicurezza n. art.
971525 Dim. 20 e modulo con boccole portautensili n. art.
971570.
Verniciatura:
Corpo, guide di sicurezza e moduli portautensili grigio chiaro RAL 7035, termoverniciati.
Nota:
Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art.
940501 -
940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.