Esecuzione:
Struttura con angolari in acciaio con maniglia tubolare. Pareti frontali, parete longitudinale, anta battente e tetto rivestiti con lamiera di acciaio zincata di 1 mm di spessore. Anta a doppio battente in acciaio angolare dotata di cremonese con maniglia girevole e serratura a cilindro. 1 pianale fisso e 4 mobili in pannelli di legno con superficie effetto faggio. Ripiani regolabili con passo da 100 mm. Ripiano inferiore non regolabile. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE e mozzi con cuscinetto scanalato. Sistema di frenatura centralizzato TOTALSTOP sulle ruote piroettanti.
Norma:
EN 1757-3
Verniciatura:
Blu brillante RAL 5007 termoverniciato.