Esecuzione:
Regolazione manuale dell’altezza come modulo da innesto nei piedini del banco da lavoro, incluse ruote con ⌀ di 125 mm. Il parafilo previene l’inceppamento della rotella. Silenziosità ottimale grazie ai cuscinetti a sfera di alta qualità, con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, resistenza al rotolamento minima e rumore di transito ridotto. Il set di ruote ha una portata massima di 100 kg e non deve essere montato sulle strutture portanti con un’altezza di 900 mm. Non disponibile unitamente ai banchi da lavoro Ready-to-go. Regolazione dell’altezza con passo da 25 mm.
Fornitura:
Set composto da 2 moduli da innesto, adatti per 1 struttura portante o 2 piedini angolari.
Verniciatura:
Regolazione dell’altezza grigio chiaro RAL 7035, termoverniciata. Ruote zincate, non configurabili.
Nota:
Il montaggio delle ruote aumenta l’altezza di lavoro del banco da lavoro di 150 mm. Per un banco da lavoro con 2 strutture portanti sono necessari 2 set.
Per calcolare la portata del banco da lavoro, possono essere considerate solo 3 ruote. La portata massima di un banco da lavoro è pari a 150 kg.