Esecuzione:
Custodia per monitor con ventolaper monitor CRT fino a 19 pollici. Anta a battente con finestra in policarbonato, richiudibile.
Il cassetto porta-tastiera si blocca in posizione. 3 regolazioni dell’altezza con passo da 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), richiudibile, con fermi e poggia-polsi in bambù.
Custodia per computer con ventolae 1 ripiano zincato regolabile in altezza, nonché passacavi per la posa ottimale dei cavi. Tutte le serrature si chiudono con una unica chiave.
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalino dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati.
Nota:
La postazione di lavoro per computer è compatibile con gli armadi GridLine profondità 20G n. art. 940001 − 940217, 940801 – 940907 e può essere abbinata in base alle esigenze individuali.In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.