Esecuzione:
Armadio guardaroba con larghezza armadietto di 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Anta con fori di aerazione quadrati e cornice per etichette.
Con zoccolo.
Con maniglia girevole di sicurezza, chiusura mediante lucchetto (non compreso nella fornitura).
Sistema di aerazione: l’entrata dell’aria nella parte posteriore del piano assicura una buona aerazione e lascia l’armadio asciutto. L’entrata dell’aria negli armadi speciali avviene tramite le aperture sopra lo zoccolo arretrato.
Norma:
DIN 4547
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati. Verniciature speciali non disponibili.
Nota:
in base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.