Esecuzione:
Ante con battuta ammortizzata. Corpo dotato di un pannello di copertura obliquo, dispositivo di scorrimento in plastica nel fondo e uno zoccolo amovibile sul lato frontale. Un ripiano con 2 ganci per abiti per ogni armadietto. La struttura speciale consente, nonostante la larghezza dell’armadietto di 300 mm, l’alloggiamento di caschi integrali (diritti protettivi registrati).
Con serratura a cilindro nella maniglia.
Norma:
DIN 4547
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati.
Nota:
- Gli armadi vengono forniti completamente montati.
- Per i lucchetti per maniglia girevole vedi catalogo Volume 2 “Utensili manuali e di misura” n. art. 085822−085890, e lucchetto DOM n. art. 085812; 085814. n. art. 085816 Dim. 45.
- Adatto per i sistemi di chiusura.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.