Disco abrasivo lamellare POLIFFAN-STRONG (ZA) per acciaio ⌀ 125 mm

Codice art.: 566322
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  17.25
  • da 10
    da CHF  14.35
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Descrizione

Esecuzione:

Disco abrasivo lamellare adatto per lavorazioni esigenti.
Forma brevettata con una notevole tenuta del rivestimento per garantire un’elevata capacità di asportazione e una lunga durata.