Disco abrasivo lamellare 769F, platorello in fibra di vetro piatto ⌀ 125 mm

Codice art.: 565511
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  5.90
  • da 10
    da CHF  4.90
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
73 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Descrizione

Esecuzione:

Miscela di grane con grana ceramica di forma precisa per un’eccellente capacità di asportazione e una durata elevata.

Uso:

Per qualsiasi lavoro di rettifica con smerigliatrici angolari ad alte prestazioni.