{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | CONDUCTEX® | |
| Genere | da donna | |
| Composizione del tessuto | 95% cotone; 5% carbonio | |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 160 g/m2 | |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
| Colore | grigio argento | |
| Taglia unisex | S | |
| Tipo di prodotto | Polo |
| Codice articolo | 719969 | |
| Numero del catalogo | 091636 | |
| EAN / GTIN | 4050274472221 | |
| Codice del produttore | 08011 86013 001 50-S | |
| Produttore/persona responsabile | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |