Polo da uomo ESD CONDUCTEX® Cotton Knit, bianco, Taglia: 2XL

Codice art.: 719945 N. del catalogo: 091625
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 62.70
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Composizione del tessuto: 95% cotone; 5% carbonio
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 160
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CONDUCTEX®
Genere da uomo
Composizione del tessuto 95% cotone; 5% carbonio
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 160 g/m2
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Colore bianco
Taglia unisex 2XL
Tipo di prodotto Polo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 719945
Numero del catalogo 091625
EAN / GTIN 4050274470722
Codice del produttore 08011 86004 002 10-2XL
Produttore/persona responsabile HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descrizione

Esecuzione:

Impiego: Produzione elettronica. Per la protezione dei prodotti dalle scariche elettrostatiche.
Resistenza superficiale: da 106 a 107 Ω.
Polo ESD in comodo materiale CONDUCTEX® Cotton Knit lavorato a maglia. Affidabile capacità di dissipazione elettrostatica e lavorazione di alta qualità. Ottima indossabilità con colletto conduttivo.
  • Tasca pettorale con chiusura a bottoni.
  • Adesivo con logo ESD sul braccio sinistro.

Norma:

EN 61340-5-1.

Download & documenti

Della stessa famiglia "CONDUCTEX®" Visualizza tutto