Felpa ESD CONDUCTEX® Pro Knit, navy, Taglia: 3XL

Codice art.: 719939 N. del catalogo: 091616
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 145.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Composizione del tessuto: 33% cotone; 60% poliestere; 7% carbonio
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 305
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CONDUCTEX®
Genere Unisex
Composizione del tessuto 33% cotone; 60% poliestere; 7% carbonio
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 305 g/m2
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Colore navy
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Giacca felpata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 719939
Numero del catalogo 091616
EAN / GTIN 4050274718671
Codice del produttore 08016 86012 005 45-3XL
Produttore/persona responsabile HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descrizione

Esecuzione:

Felpa ESD in materiale lavorato a maglia molto confortevole. Ottima indossabilità e libertà di movimento.
  • Colletto in tessuto felpato comodo e conduttivo.
  • Con chiusura lampo anteriore.
  • Con polsini.
  • Adesivo con logo ESD sul braccio sinistro.

Impiego: Produzione elettronica. Per la protezione dei prodotti dalle scariche elettrostatiche.
Resistenza superficiale: da 106 a 107 Ω.
Morbido tessuto misto di cotone CONDUCTEX® Pro Knit. Elevata funzionalità con ottimi valori di dispersione. Particolarmente resistente alla perdita di colore e al lavaggio grazie alla percentuale di poliestere.

Norma:

EN 61340-5-1.

Download & documenti

Della stessa famiglia "CONDUCTEX®" Visualizza tutto