Pantaloni di protezione per saldatore Splash, antracite scura / grigio, Taglia DE: 102

Codice art.: 719797 N. del catalogo: 091485
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 82.90
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

ROFA Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio ROFA

Taglie uomo Standard
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Circonferenza vita cm Lunghezza manica cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Taglie uomo lunghe
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Circonferenza vita cm Lunghezza manica cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Taglie uomo corte
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Circonferenza vita cm Lunghezza manica cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Taglia uomo
Taglia INT Circonferenza vita cm Lunghezza manica cm Lunghezza cavallo cm Dimensioni collo cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia DE Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Composizione del tessuto: 100% cotone
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 330
  • Lavaggio: Adatto al lavaggio industriale
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Splash
Genere da uomo
Composizione del tessuto 100% cotone
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 330 g/m2
Lavaggio Adatto al lavaggio industriale
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
Colore antracite scura / grigio
Taglia DE 102
Tipo di prodotto Pantaloni di protezione per saldatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 719797
Numero del catalogo 091485
EAN / GTIN 4057121033628
Codice del produttore 912161-537-102
Produttore/persona responsabile rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de

Descrizione

Esecuzione:

Protezione di alta qualità per saldatori dal design moderno a due colori. Protezione dalle fiamme ottimale e costante nei lavori di saldatura. Comfort gradevole ed elevata protezione. Elevata stabilità dei colori grazie alla colorazione Indanthren. La qualità del tessuto di medio peso, pari a 330 g/m2, è particolarmente adatta a lavori di saldatura che richiedono una maggiore libertà di movimento. Protezione permanente dalle fiamme − anche dopo 100 lavaggi come da norma EN ISO 15797.
Pantalone con passanti cintura e bottone.
  • Sul lato sinistro, ampia tasca con patella e bottoni a pressione.
  • Sulla tasca destra obliqua portametro con patella e bottone a pressione.
  • Tasche sul ginocchio con chiusura a strappo.

Norma:

  • EN ISO 11611, Classe 1, A1,A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E2, F1

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori. È possibile trovare maggiori informazioni sulle taglie nella relativa tabella.
La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.
Pantaloni di protezione per saldatore in antracite scuro / grigio con grammatura 525 g/m², certificati a norma EN 11611, classe 2 al n. art. 091504.