{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | VD PRO | |
| Genere | da uomo; Unisex | |
| Grado di protezione | S3 | |
| Materiale puntale protettivo | Alluminio | |
| Resistenza antiperforazione | Tessuto | |
| Isolamento dal freddo | fino a -20 °C | |
| Norma | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 | |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
| Numero di scarpa UE | 47 | |
| Colore | nero / blu | |
| Tipo di prodotto | Stivali di sicurezza |
| Codice articolo | 675058 | |
| Numero del catalogo | 092575 | |
| EAN / GTIN | 4044348520550 | |
| Codice del produttore | VD PRO 1800 SF NB 47 | |
| Produttore/persona responsabile | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |