Calzatura bassa nera VD PRO 3500 GTX ESD, S2 NB, Numero di scarpa UE: 40

Codice art.: 674971 N. del catalogo: 092560
Prezzo per 1 paia
IVA esclusa CHF 159.50
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Isolamento dal freddo: fino a -20 °C
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VD PRO
Genere da uomo; Unisex
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Alluminio
Isolamento dal freddo fino a -20 °C
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 40
Colore nero
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 674971
Numero del catalogo 092560
EAN / GTIN 4044348571385
Codice del produttore VD PRO 3500 GTX NB 40
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza con membrana in GORE-TEX® per un comfort ottimale. Umidità e calore eccessivo vengono condotti verso l’esterno velocemente. La pelle impermeabile traspirante aiuta a mantenere un clima ottimale all’interno della scarpa. Con ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.
  • Tomaia in microfibra ultraleggera.
  • Linguetta.
  • Applicazioni sulla tomaia in ottica carbonio.
  • Suola esterna TPU Athletic, nero.
  • Struttura senza cuciture.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Comprende l’elemento smorzatore (rosso e verde)

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "VD PRO" Visualizza tutto