Disco per troncatura PREMIUM*** extrasottile, ⌀ Disco: 115mm

Codice art.: 672586 N. del catalogo: 563406
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 3.15

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 3.41 / 1 Articolo
  • da 25 Articolo
    CHF 2.86 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
182 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: diritto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 90

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Specifiche tecniche A60N-BFP
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma diritto
⌀ Disco 115 mm
Larghezza disco 1 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Per spessori materiale 3 mm - 5 mm
Angolo di registrazione consigliato 90 grado
Ottimizzato per il materiale Alluminio; Metalli non ferrosi
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 672586
Numero del catalogo 563406
EAN / GTIN 9009012019322
Codice del produttore 34332821
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabella dati

Al/Mg
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Modello speciale per la troncatura di metalli non ferrosi come alluminio, ottone, bronzo, ecc.

Uso:

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio massima vc di 80 m/s.

Specifica:

A60N-BFP.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncare.